Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für RJ45 Hirose Stecker TM11-TM21-TM31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39934.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39934.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
Zum Crimpen von 8pol. Hirose-Steckern inkl. der Zugentlastung in einem Arbeitsgang. Besonders für Vor-Ort-Konfektionierung geeignet. Lieferung ohne Zubehör.
Weitere Informationen:
Mit Schneidvorrichtung:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Mit Sperrvorrichtung:
true
Geeignet für BNC-Stecker:
false
Geeignet für D-Sub-Stecker:
false
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
false
Geeignet für F-Stecker:
false
Geeignet für LSA-Plus:
false
Geeignet für RJ-Stecker:
true
Geeignet für Schwachstromverbinder:
false
Geeignet für ST-Stecker:
false
Geeignet für SC-Stecker:
false
Geeignet für SMA-Stecker:
false
Geeignet für LC-Stecker:
false
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.