Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelcutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39912.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39912.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Für Verlege- und Patchkabel. Zum Schneiden und Abisolieren der einzelnen Litzen.
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Abisolierfunktion:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
VDE geprüft:
false
ESD geprüft:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.