Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Stecker UTP,E-MO 8/8 SF RJ45 VPE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721DN-22407077
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37514.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Modularstecker
RJ-Westernstecker ungeschirmt. RJ 45 8P4C. Geeignete Handzange: für RJ11/RJ12/RJ45: E-MUC410.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Crimp
Geschirmt:
false
Geeignet für Rundkabel:
false
Geeignet für Flachkabel:
true
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
800
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0669*
€ 0,1002*
5 Tage
190
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,63*
€ 8,18*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 8,20*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 8,76*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,33*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.