Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Adapter Cat.6 STP,RJ45 Buchse/Buchse, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-37489.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37489.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hochwertige Cat.6 Verbindungskupplung für Netzwerkkabel. 2x RJ45 Buchsen vollgeschirmt. Belegung 1:1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Geschirmt:
true
Kategorie:
6
Befestigungsart:
sonstige
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung cat6, rj-45 kupplung, Kupplung, Moduar Adapter, RJ45, Cat.6
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.