Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVM USB Kabel 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 6ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
ATEN 6ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C1752-2L-5202UP
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     2L-5202UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Aten KVM USB Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
1.8 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.826,50*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,32*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,18*
Zubehör
Aten
2L-5502UP
ab € 22,11*
Zubehör
Aten
2L-5503UP
ab € 18,51*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 273,24*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 403,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.