Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle grau, bis zu 6.0mmETUE 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-29511.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29511.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle geeignet für LICY Steuerleitungen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
6 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
6 mm
Kabel:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.