Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CWS Großraum-Papierkorb, Edelstahl, 60 Liter Volumen - Stainless Steel Paper Basket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stainless Steel Großraum-Papierkorb, Edelstahl, 60 l Bild1
CWS Stainless Steel Großraum-Papierkorb, Edelstahl, 60 l Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-903109600
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     903109600
EAN/GTIN:
     4049657005880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

CWS Stainless Steel Paper Basket Großraum-Papierkorb, Edelstahl, 60 Liter Volumen

Abfallkörbe, durch Rilsan-Beschichtung korrosionsbeständig, stoß- und kratzfest. Das große Fassungsvermögenund der berührungslose Einwurf helfen, den Waschraum sauber zu halten. Geeignet zum Stellen und Hängen.

CWS Großraum-Papierkörbe:
Die Körbe lassen sich platzsparend zusammenfalten (außer 752000) und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korb- öffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne ihn berühren zu müssen. Typ 301 und 302 sind rilsaniert: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Rilsan ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich. 903109600 und 752000 sind ein Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern (Paradise Stainless Steel), mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

Zusammenfassung:
Stück Papierkörbe, Format: 620 × 410 × 250 mm,Material: Edelstahlgeflecht, zusammenklappbar, Liefern mit Polybeutel und Aufstellen

Lieferumfang:
Korb in Einzelverpackung, flachgeklappt.

Montage:
Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
Geflecht, Maße (HxBxT): 620 x 410 x 250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 144,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,24*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,19*
€ 130,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CWS
7726000
ab € 230,50*
Sonstiges
CWS
7630000
ab € 215,09*
Sonstiges
CWS
7755000
ab € 38,00*
Sonstiges
CWS
7756000
ab € 44,30*
Sonstiges
CWS
7753000
ab € 221,49*
Sonstiges
CWS
7754000
ab € 214,46*
Sonstiges
CWS
752000
ab € 74,50*
Sonstiges
CWS
7604000
ab € 301,84*
Sonstiges
CWS
7567000
ab € 154,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.