Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Edelstahl Damenhygienebox Typ 776 - Paradise Stainless Steel Ladycare Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Damenhygienebox - Paradise Stainless Steel Ladycare Box Bild1
CWS Damenhygienebox - Paradise Stainless Steel Ladycare Box Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7776000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7776000
EAN/GTIN:
     4049657015513
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter

CWS Edelstahl Damenhygienebox - Paradise Stainless Steel Ladycare Box

Die Panelbox dient als Edelstahlhülle für die Kunststoff-Ladycare Box der ParadiseLine. Die Box kann ohne Probleme in das Panel gestellt werden. Geeignet auch für die Wandmontage und die Non-Touch-Halterung. Optisch rundet ein schwarzer Kunststoffdeckel das Panel stilvoll ab.

System:
Die Panelbox dient als Hülle für das Einsetzen einer ParadiseLine Ladycare Box. Der schwarze Deckel rundet den Edelstahl-Look ab. Der Deckel ist nur in Verbindung mit der Ladycare Box als Verschlussblende anwendbar. Die Panelbox mit einem Fassungsvermögen von ca. 12 l kann auch als Abfallbehälter eingesetzt werden und kommt dem flüchtigen Waschraumbesucher entgegen, der sich des benutzten Papiertuchs rasch entledigen möchte.

Zusammenfassung:
... Panelbox, Format: 527 x 343 x 196 mm, für den Einsatz einer Ladycare Box. Optional auch als Abfallbehälter einsetzbar. Panelbox aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke.

Lieferumfang:
Panelbox in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:
Die Panelbox eignet sich zum Stellen und Hängen. Je nach Ladycare-Modell erleichtert die Wandbefestigung die Reinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit. Zum Einhängen sind 4 Schlüssellochöffnungen an den beiden Abstandsleisten vorgesehen.

  • 4 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben 5 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: cws hygienebehälter edelstahl, hygieneabfallbehälter cws, hygieneabfallbehälter, Abfallbehälter, Damenhygienebeutel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,49*
€ 467,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,56*
€ 460,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,37*
€ 434,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,06*
€ 411,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
7750000
ab € 408,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.