Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Abfallbehälter Paradise Stainless Steel Paper Bin 40 Liter Volumen - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Paradise Stainless Steel Paper Bin 40 Liter Volumen Bild1
CWS Paradise Stainless Steel Paper Bin 40 Liter Volumen Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7751000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7751000
EAN/GTIN:
     4049657015377
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

CWS Paradise Stainless Steel Paper Bin 40 Liter Volumen - Edelstahl

Abfallbehälter in Design und Oberfläche passend zu den installierten ParadiseLine Stainless Steel Spendern. Die Abfallbehälter fassen bis zu ca. 40 l und werden mit Abfallbeuteln ausgestattet.

CWS Paper Bin:
Abfallbehälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet. Der Deckel ist mit einer selbstschließenden Klappe versehen. Zur Vermeidung von Brandlast in Waschräumen sind die Abfallbehälter nicht selbst entflammbar. Wandhalterung aus Edelstahl für eine sichere Befestigung. Halterung für Abfallbeutel vorhanden.

Zusammenfassung:
... Stück Abfallbehälter 40 l, Format: 550 x 335 x 230 cm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurf-Rahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke.
optional auch: Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 40 Liter Volumen, Bst.-Nr. 307751000

Lieferumfang:
Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:
Abfallbehälter und Hygienebox sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

  • 4 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben 5 x 30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,16*
€ 515,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X751100
ab € 97,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.