Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Großrollen-Toilettenpapierspender - Paradise Stainless Steel Superroll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Großrollen-Toilettenpapierspender - Paradise Stainless Steel Superroll Bild1
CWS Großrollen-Toilettenpapierspender - Paradise Stainless Steel Superroll Bild1
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7630000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7630000
EAN/GTIN:
     4049657015339
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

CWS Großrollen-Toilettenpapierspender - Paradise Stainless Steel Superroll

Robuster, eleganter und formschöner Spender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel. Wirtschaftliche, restlose Nutzung der Großrollen. Sichert einen sparsamen Verbrauch durch die integrierte Rollenbremse. Der Spender kann durch das einsetzbare Rollenkarussell für 4 marktübliche Toilettenpapier- rollen umfunktioniert werden.

System:
Die stumpfe Zahnung trennt sauber ohne Verletzungsgefahr. Ein Sichtfenster dient zur Füllstandskontrolle. Der Inhalt ist durch ein Zylinderschloss gesichert. Der Spender kann durch ein nachträglich montierbares Rollenkarussell schnell und einfach nutzbar für 4 marktübliche Toilettenpapierrollen umfunktioniert werden. Serviceintervalle können gestreckt werden. Rollenbremsen garantieren kontrolliertes Abrollen. Das Toilettenpapier lässt sich so wirtschaftlich ohne Rest nutzen.

Zusammenfassung:
.... Stück Großrollen-Toilettenpapierspender Paradise Stainless Steel Superroll, Format: 350 x 320 x 120 mm für 380-m-Großrollen. Umrüstung durch Rollenkarussell auf 4 marktübliche Toilettenpapierrollen möglich. Sichtfenster als Füllstandskontrolle. Rollenbremse und Zylinderschloss verhindern Missbrauch und Diebstahl. Abrisskanten mit stumpf geformter Zahnung unterbinden Verletzungen. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial und Lieferung.
optional auch: Stainless Steel Superroll Karussell für 4 Kleinrollen, Bst.-Nr. 307630000

Lieferumfang:
Großrollen-Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Spender-Unterkante ca. 750 mm über Fußboden-Oberkante. Drei-Punkt-Befestigung markieren, Dübel setzen und Schrauben leicht andrehen. Rückwand mit Schlüssellochöffnungen einhängen und Schrauben festziehen.

  • 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 3 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, falthandtuchspender cws edelstahl, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender cws, Großrollen-Toilettenpapierspender - Paradise Stainless Steel, Großrollen-Toilettenpapierspender, WC Spender, WC Papierspender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
6031100
ab € 54,70*
Zubehör
CWS
6037100
ab € 55,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.