Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim Non-Touch inklusive Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim Non-Touch mit Panel, weiß Bild1
CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim Non-Touch mit Panel, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Blauer_Engel
Hygiene_Zertifikat
Artikel-Nr.:
     C175-4512000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4512000
EAN/GTIN:
     4049657000526
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Stoffhandtuchspender

CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim Non-Touch inklusive Panel Weiß

Berührungsloser Stoffhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Sensorgesteuerte Handtuchausgabe und automatischer Einzug des benutzten Einmalstoffhandtuch sowie des Rollenendes. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmalig benutzbar. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät ausgegeben (sensorgesteuert) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem ("Easy-Loading") vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus.

CWS Stoffhandtuchrollen:
Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m 2 , Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m

Zusammenfassung:
... Stück Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim Non-Touch, Format: 485 x 331,5 x 256,9 mm für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollen endes (retraktives System), sensorgesteuerte Ausgabe, Länge der Handtuchausgabe programmierbar (je nach Benutzerfrequenz). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmalstoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe des "Easy-Loading"-Systems, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Lieferung, ohne Handtuchrolle .

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

Montage:
Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Stromkabel an Elektroklemmen befestigen, mit Zugentlastungsklemme fixieren, Stromanschluss-Abdeckplatte aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm

230 V/50 Hz. Arbeitsstrom während der Bedienung max. 8 sec 22 VA. Zuleitung 2 x 1,5 mm² an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP). Maßskizze auf Anfrage.

Spiegelaufsatz (optional):
Spiegelaufsatz (Art.-Nr. 122078000) einzeln bestellen, Montage auf vormontiertem Panel Paradise Dry Slim.

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT); 485 x 331,5 x 256,9 mm
Weitere Suchbegriffe: stoffhandtuchspender cws weiß, cws falthandtuch, falthandtuchpapier, Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim, Handtuchspender, Spender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,82*
€ 803,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,61*
€ 788,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,51*
€ 746,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,41*
€ 716,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,29*
€ 666,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.