Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifencremespender Paradise Cream Universal inklusive Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Seifencremespender Paradise Cream Universal mit Panel, weiß Bild1
CWS Seifencremespender Paradise Cream Universal mit Panel, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-4001000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4001000
EAN/GTIN:
     4049657000649
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender

CWS Seifencremespender Paradise Cream Universal inklusive Panel Weiß
Paradise Cream Universal

Seifencremespender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Tropffreie Spender für 1.000-ml-Kartuschen mit Reservetank, die ca. 1.600 Portionen Seifencreme ergeben. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Weiß: 120761000
  • Blau: 120761044
  • Schwarz: 120761021
  • Grün: 120761045
  • Rot: 120761022
  • Silber: 120761060
  • Lila: 120761040

System:
Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentieren „Click-in-Bottle“-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank „Easy-Cleaning“-System sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

CWS Paradise Cream Seifencreme:
Kosmetisch milde Seifencreme. Gebrauchsfertig im Spender. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Zusammenfassung:
… Stück Seifencremespender Paradise Cream Universal, Format: 354,2 × 93,6 × 120,4 mm für 1.000 ml Seifencreme. „Easy-Cleaning”- und „Click-in-Bottle”-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.600 Portionen durch Überkopfkartusche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten.

Lieferumfang:
Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen. Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben, 4,5 × 30 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5453000
ab € 4,98*
Zubehör
CWS
5454000
ab € 0,39091*
Zubehör
CWS
5457000
ab € 5,65834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.