Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte quadratisch|WLS Way Light Square|4w 300lm|neutralweiß|IP67|LEAD energy AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Info
Info
LEAD energy AG
oben
schräg
hinten
Einfahrt
Artikel-Nr.:
     C1743-70200001
Hersteller:
     Lead Energy
Herst.-Nr.:
     70200001
EAN/GTIN:
     4250849106579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchte LED

Ein Bodenstrahler, wie es die LED-BODENEINBAULEUCHTEN WLS sind, ist eine tolle Orientierungsmöglichkeit in der Dunkelheit.

Damit Du immer Deinen Weg findest

Unsere LED-BODENEINBAULEUCHTEN WLS eignen sich hervorragend dazu, Dinge von unten anzustrahlen - zum Beispiel Bäume. Doch sie eignen sich auch sehr gut als Orientierungslicht. Die Bodenstrahler sind so robust, dass Du sie im Haus und im Garten verwenden kannst. So ist die Oberfläche der LED-BODENEINBAULEUCHTEN WLS zum Beispiel kratzfest und wasserdicht. Selbst das Befahren mit dem Auto macht diesem Bodenstrahler nicht das Geringste aus. Eine tolle Möglichkeit, um zum Beispiel Deine Einfahrt oder das Treppenhaus zu beleuchten. Das sieht nicht nur toll aus, sondern macht die Sache auch gleich viel sicherer.

Alles über die LED-BODENEINBAULEUCHTEN WLS

  • Bodenstrahler für drinnen und draußen
  • mit Bodeneinbauhülse zum Einbetonieren
  • Material: Edelstahl und Glas
  • Leistungsaufnahme (W): 4
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Lichtfarbe (K): 3500
  • Farbwiedergabe (Ra): > 80
  • Eingangsspannung: AC 110 V - 240 V / 50 Hz
  • nicht dimmbar
  • Schutzart: IP67
  • Lebensdauer: 10000 h
  • Garantiezeit: 3 Jahre
  • Energieeffizienz: A++/A+/A

Genau das Richtige für erhellte Wege

Die Bodenstrahler bestehen aus Edelstahl und kratzfestem Glas, sind also absolut robust. Sie haben eine Helligkeit von 300 Lumen und sind neutralweiß. Eine Bodeneinbauhülse zum Einbetonieren Deiner LED-BODENEINBAULEUCHTEN WLS wird mitgeliefert. Dadurch findest Du mit den LED-BODENEINBAULEUCHTEN WLS immer schnell Deinen Weg, ohne die Nachbarn durch zu helles Licht zu stören. Die Bodenstrahler sind mit der Schutzklasse IP67 absolut für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Ein sparsames Licht mit hoher Lebensdauer

Unsere LED-BODENEINBAULEUCHTEN WLS verbrauchen gerade einmal vier Watt und gehören der Energieeffizienzklassen A++ bis A an. Darüber hinaus sind die Bodenstrahler mit einer Lebensdauer von 10.000 Betriebsstunden auch noch langlebig. Lass Deinen Boden erstrahlen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Lichtleistung in Watt:
4 w
Lichtstrom:
300 lm
Farbtemperatur:
3.500 Kelvin
dimmbar:
nein
Abstrahlwinkel:
100°
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Durchschnittliche Lebensdauer:
10.000 Stunden
Garantie:
3 Jahre
Maße Länge x Breite in mm:
100 x 100 x 104 mm
Schutzart:
IP67
Zündzeit:
sofort 100% Licht
An/Aus:
>50.000x
Lichtfarbe:
warmweiß
Betriebstemepratur:
– 20 °C – + 45 °C
Netzspannung:
AC 100 V – 240 V / 50Hz
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, LED-Einbauleuchten, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, bodeneinbaulampe, bodeneinbauleuchten 230v, Außenleuchte, LED Außenleuchte, LED Bodeneinbauleuchte, Einbauleuchte Outdoor, Bodeneinbaustrahler IP67, LED Bodeneinbaulampe, LED Bodeneinbaustrahler, LED Einbauleuchte Outdoor, Bodenleuchte, LED Bodenleuchte, Bodenlampe, LED Bodenlampe, Einbauleuchte, LED Einbauleuchte, Einbauleuchte 230V, LED Einbauleuchte 230V, Orientierungsleuchten, Orientierungsleuchte, LED Orientierungsleuchten, LED Orientierungsleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumleuchten, LED Wohnraumleuchte, LED Wohnraumleuchten, Orientierungslicht, Stufenlicht, Gartenbeleuchtung, Terassenbeleuchtung, Treppenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lead Energy
70200002
ab € 60,98*
Ähnlich
Lead Energy
70200003
ab € 56,95*
Ähnlich
Lead Energy
70200005
ab € 35,71*
Ähnlich
Lead Energy
70200007
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG