Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Newport Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Schwarz, Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Newport Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Schwarz, Olive
Targus Newport Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Schwarz, Olive
Targus Newport Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Schwarz, Olive
Targus Newport Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Schwarz, Olive
Targus Newport Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Schwarz, Olive
Targus Newport Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Schwarz, Olive
Targus Newport Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Schwarz, Olive
Targus Newport Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksack Schwarz, Olive
Artikel-Nr.:
     C1740-TSB94502GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB94502GL
EAN/GTIN:
     5051794025347
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Beschreibung Der Targus Newport Rucksack ist der ideale Reise- oder Arbeitsbegleiter – ein stylishes Accessoire und gleichzeitig ein kleiner Rucksack mit Platz für Technik und Zubehör. Geeignet für schmale Notebooks wie das 15" MacBook Pro® oder Tablets wie das 12,9" iPad Pro® und mit Platz für alltägliches Zubehör und Reiseutensilien. High-End-Stoff und Kunstlederakzente sorgen für ein strapazierfähiges, luxuriöses Finish.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Maximale Bildschirmgröße:
15 Zoll
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Olive
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Ursprungsland:
China
Breite des Versandkartons:
500 mm
Höhe des Versandkartons:
345 mm
Breite:
408 mm
Tiefe:
283 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
640 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
247 x 18 x 359 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
470 mm
Paketgewicht:
700 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus notebookrucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.