Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TCG717GL Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TCG717GL Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TCG717GL Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TCG717GL Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TCG717GL Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TCG717GL Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TCG717GL Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TCG717GL Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TCG717GL Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TCG717GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TCG717GL
EAN/GTIN:
     5051794028041
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Wir verstehen, dass sich Ihre Arbeitsweise geändert hat. Pendler müssen heute besonders flexibel sein und sich auf Zubehör verlassen können, das sie in ihrem mobilen Berufsleben unterstützt.

Genau aus diesem Grund wurden bei der Targus CityGear 3-Serie alle hochgeschätzten Eigenschaften ihrer Vorgänger neu aufgelegt, um noch kompaktere und leichtere Produkte zu schaffen, die sicher aufbewahren, was Ihnen wichtig ist.

35 Jahre Erfahrung und Forschung haben uns gezeigt, welche Anforderungen Sie an die Aufbewahrung und den Transport Ihrer technischen Geräte stellen. Unsere Produkte sorgen somit nicht nur für optimalen Schutz, sondern auch für den besten ergonomischen Tragekomfort.

Der CityGear 15-17,3"-Laptop-Roller ist der perfekte Reisebegleiter; ein vielseitiger Alleskönner mit lässigem Design und cleverer Kapazität. Mit verschiedenen Fächern für Übernachtungskleidung und Ihre IT-Hardware und Zubehör bietet der Roller eine effiziente Kombination aus Laptoptasche und Gepäck.

Sie wurde zum Schutz und Transport von Laptops und Tabletts bis zu 17,3" gebaut und verfügt über einen geräumigen Innenraum, der genügend Platz für einen Wechsel der Kleidung bietet.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
245 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
468 mm
Höhe:
437 mm
Gewicht:
3250 g
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
469 mm
Verpackungshöhe:
440 mm
Paketgewicht:
3290 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, targus laptoptasche 17 zoll, notebookkoffer trolley, targus rollenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.