Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TBR003EU Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TBR003EU Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TBR003EU Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TBR003EU Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TBR003EU Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus TBR003EU Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TBR003EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBR003EU
EAN/GTIN:
     5051794004984
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Die Notebookrollentasche von Targus ist für den Schutz von Notebooks mit Bildschirmdiagonalen von bis zu 15,6" geeignet. Das Polster aus geschlossenzelligem Schaumstoff schützt Ihr Notebook und das strapazierfähige/wasserabweisende 1200D-Polyestermaterial hält bei Regen alles trocken. Die auf der Vorderseite herunterklappbare Workstation enthält Stifthalter, ein Visitenkartenfach, eine Reißverschlusstasche, eine Handytasche und ein großes Fach, um zusätzliches Zubehör zu verstauen. Die Notebookrollentasche hat auch ein großes Reißverschlussfach, um wichtiges Bürozubehör oder Bekleidung für Reisen mit übernachtung unterzubringen.

Der Teleskopgriff kann in ein Reißverschlussfach geschoben werden, wenn er nicht verwendet wird, und die Tasche hat einen doppelten Tragegriff für zusätzliche Bequemlichkeit. Die Notebookrollentasche ist eine funktionale Profi-Reisetasche für unterwegs.

Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
16” (40.6 cm)
Abmessungen (BxTxH):
419 x 191 x 356 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
445.9 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
2680 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
383.73 x 41.9 x 266.7 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Paketgewicht:
2530 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Schlüsselfinder-Zubehör, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, targus rollenkoffer, notebookkoffer trolley, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.