Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Artikel-Nr.:
     C1740-TBB013EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB013EU
EAN/GTIN:
     5054629279984
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Targus EcoSpruce ist eine Kollektion von umweltfreundlich hergestellten Taschen, die gewohnt starken Laptop-Schutz, Haltbarkeit und Ergonomie von Targus bieten, jedoch aus recycel-barem Material gefertigt sind und somit die Umweltbelastung verringern.

EcoSpruce-Gewebe besteht zu 100 % aus PET-Polyesterfaser, die aus recycelten Wasserflaschen hergestellt wird.

Flaschen in Säcke verwandeln

Auf dem Weg von der Flasche in die Tüte werden Plastik-Wasserflaschen zunächst in kleine Flocken zerkleinert. Diese Flocken werden zu Kunststoffspänen repolymerisiert, die dann erhitzt und zu Garn gesponnen werden. Schließlich wird dieses Garn genäht und in den Stoff unserer EcoSpruce-Säcke eingenäht.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksackhülle
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Abmessungen (BxTxH):
317.5 x 178 x 469.9 mm
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Wasserfest:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
485 mm
Höhe des Versandkartons:
345 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
480 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
860 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
375 x 39 x 260 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
475 mm
Verpackungshöhe:
350 mm
Paketgewicht:
880 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, ecospruce laptop-rucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.