Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 – 16 Inch Notepac Laptop Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 – 16 Inch Notepac Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 – 16 Inch Notepac Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 – 16 Inch Notepac Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 – 16 Inch Notepac Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 – 16 Inch Notepac Laptop Case
Artikel-Nr.:
     C1740-CN01
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CN01
EAN/GTIN:
     5024442233500
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die Targus Notepac-Tasche zeichnet sich durch ein neues, elegantes Design aus und bietet dabei die gewohnten Vorzüge. Die Notepac-Tasche eignet sich speziell für Notebooks mit Bildschirmen von bis zu 15,6 Zoll und für das entsprechende Zubehör. Bei dem neuen Design wurden Nylon und Koskin als Grundmaterial verarbeitet und mit Nickelbeschlägen versehen.

Dank eines Aufbewahrungsbereiches für CD-Taschen, Stifthalter, Fächer für Handys und PDAs, Halterungen für Visitenkarten und zahlreicher weiterer Aufbewahrungsfächer sorgt diese Tasche für mehr Ordnung unterwegs. Auf der Rückseite besitzt die Tasche ein Akten-/Dokumentenfach sowie eine von außen aufgenähte Tasche, die sich perfekt zur Aufbewahrung von Zubehör und sonstigen Gegenständen eignet. Mit dem Gepäckriemen auf der Rückseite zur Befestigung an Ihrem Trolley, dem gut gepolsterten Schultergurt und dem Polstergriff für mehr Komfort bietet diese Tasche die perfekte Ausstattung für unterwegs.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Koskin, Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Minimum Bildschirmgröße:
15.4 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
445 mm
Höhe des Versandkartons:
375.9 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
350 mm
Gewicht:
980 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungshöhe:
350 mm
Paketgewicht:
1030 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.