Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Privacy Screen 24"W (16:9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Privacy Screen 24"W (16:9)
Targus Privacy Screen 24"W (16:9)
Artikel-Nr.:
     C1740-ASF24W9EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASF24W9EU
EAN/GTIN:
     5051794004922
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Behalten Sie Ihr Geschäft mit dem Targus Privacy Screen 24"W (16:9). Das Arbeitsleben ist mobiler geworden, und wir arbeiten zunehmend in stark frequentierten öffentlichen Räumen wie Cafés, Flughäfen oder Gemeinschaftsbüros. Datenschutzbildschirme sorgen dafür, dass Sie überall bequem mit vertraulichen Informationen arbeiten können, indem sie den Betrachtungswinkel auf Ihrem Gerät verengen, so dass die Daten auf dem Bildschirm nur direkt vor dem Gerät deutlich sichtbar sind.

Targus Privacy Screens sind für tablet, Laptop- und Desktop-Bildschirme erhältlich und sind alle mit Touchscreens kompatibel. Der entspiegelte Bildschirm sorgt dafür, dass Sie auch in hellen, stark geblendeten Umgebungen bequem arbeiten können. Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht, wie z. B. dem Licht des Bildschirms Ihres Geräts, kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken. Daher enthalten die Targus Privacy Screens auch einen Blaulichtfilter, damit Sie sich bei längerer Nutzung Ihres Geräts wohlfühlen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
110 mm
Höhe des Versandkartons:
395 mm
Breite:
1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
530 mm
Gewicht:
110 g
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Verpackungshöhe:
370 mm
Paketgewicht:
510 g
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Breitbild:
Ja
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Oberflächenlackierung:
Matt
Bildschirmformat:
Breitbild
Ursprungsland:
Südkorea
Einfache Anwendung:
Ja
Nicht-Reflektierend:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
24 "
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.