Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AKB30DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AKB30DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB30DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB30DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB30DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB30DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB30DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB30DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Targus AKB30DE Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AKB30DE
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKB30DE
EAN/GTIN:
     5051794031751
Suchbegriffe:
Targus Tastaturen
Keyboard
Tastatur
targus keyboard
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
457.2 x 152.4 x 25.4 mm
Tastaturgewicht:
600 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Kabellänge:
1.52 m
Weitere Suchbegriffe: targus tastaturen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.