Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Targus Bluetooth 4.0 Adapter USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Bluetooth 4.0 Adapter USB Bild 1
Targus Bluetooth 4.0 Adapter USB Bild 1
Targus Bluetooth 4.0 Adapter USB Bild 2
Targus Bluetooth 4.0 Adapter USB Bild 3
Artikel-Nr.:
     643-370200
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACB75EU
EAN/GTIN:
     5051794008432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Targus Bluetooth® 4.0 Micro USB Adapter for Laptops

Targus USB Bluetooth® 4.0 Adapter ermoglicht die USB-gestutzte Verwendung von Bluetooth in Ihrer gesamten PC- oder Notebook-Umgebung, wodurch Sie mit Ihren Bluetooth-fahigen Peripheriegeraten arbeiten konnen. Er unterstutzt die aktuelle Spezifikation von Version 4.0 und hat durch den Einsatz von Bluetooth Low Energy einen sehr geringen Stromverbrauch. Dank der hohen Datenubertragungsraten von bis zu 3 Mbps wird die Ubertragung von Dateien und Daten zwischen den Geraten beschleunigt, Sie konnen Kontakte und Kalenderinformationen mit Ihrem PDA oder SmartPhone synchronisieren, kabellos drucken und sich uber Ihr Mobiltelefon sogar mit dem Internet oder einem Netzwerk verbinden.

Bei einer Reichweite von bis zu 10 m konnen Sie jetzt Verbindungen zu mehreren Bluetooth-fahigen Geraten herstellen beispielsweise einerTastatur, Maus oder einem Drucker und sich damit eine wirklich kabelfreie Arbeitsumgebung schaffen.

  • Der USB-Adapter macht auch Ihren PC oder Ihr Notebook Bluetooth-fähig
  • Anschließen von bis zu 7 Bluetooth-Geräten
  • Einfache Übertragung und Synchronisierung von Daten zwischen Geräten
  • Extrem niedriger Energieverbrauch mit Unterstützung von Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Abwärtskompatibel mit Bluetooth 1.1-, 1.2-, 2.0- und 2.1-Geräten
  • Einfache und sichere Datenübertragung und Synchronisierung von Daten zwischen Geräten mit integrierter 128-Bit- Verschlüsselung und Authentifizierung
  • Microempfänger kann dauerhaft an Ihrem Notebook angeschlossen bleiben
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Maße:
1.8 x 1.4 x 0.7 cm
Gewicht:
2,5 g
Garantie:
2 Jahre begrenzt
Systemanforderungen:
USB Port, Windows® 7, XP, Windows Vista®
... > Targus > Zubehör > Hubs
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 16,39*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,71*
€ 17,41*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 15,36*
€ 18,17*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 18,05*
€ 21,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Targus
ACH114EU
ab € 7,20*
Sonstiges
Targus
ACH115EU
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.