Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenkrolle mit Feststeller - Rolle, Rad-Ø 50 mm, Tragf. 50 kg, Bauh. 69 mm, 2475YGO050P30-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Feststeller - Rolle, Rad-Ø 50 mm, Tragf. 50 kg, Bauh. 69 mm, 2475YGO050P30-11
Lenkrolle mit Feststeller - Rolle, Rad-Ø 50 mm, Tragf. 50 kg, Bauh. 69 mm, 2475YGO050P30-11
Lenkrolle mit Feststeller - Rolle, Rad-Ø 50 mm, Tragf. 50 kg, Bauh. 69 mm, 2475YGO050P30-11
Artikel-Nr.:
     C172-4031582356373
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00029416
EAN/GTIN:
     4031582356373
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwenkrolle
tente lenkrolle
Produktbeschreibung - TENTE Lenkrolle mit Feststeller - Rolle:

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz.,, Radkörper aus Polypropylen, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grau-spurlos, Gleitlager, Anschraubloch ,Diese Rollen können mit handelsüblichen Schrauben beliebiger Länge montiert werden.

Technische Daten - TENTE Lenkrolle mit Feststeller - Rolle:

  • Rad-Ø 50 mm
  • Reifenbreite 19 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Ausladung 24 mm
  • Bauhöhe 69 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
Weitere Suchbegriffe: vollgummi lenkrolle, Rolle, Rollen, Rad, Räder, Räder Rollen, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Bockrolle, Bockrollen, Laufrolle, Laufrollen, Laufrad, Laufräder, Transportrolle, Transportrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Tragrolle, Tragrollen, Designrolle, Designrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG