Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 125 kg,BOG100x35-8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582347227
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00035370
EAN/GTIN:
     4031582347227
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Kunststoffrad
Rad aus hitzebeständigem Kunststoff, selbstfettende Lagerbuchse

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 35 mm
  • Tragfähigkeit 125 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 250 kg
- TENTE Räder BOG100x35-8:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Achsloch-durchmesser:
8 mm
Nabenlänge:
45 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Tragfähigkeit (statisch):
250 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 280 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.252 kg
Härte der Lauffläche:
D 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Rad Kunststoff, Tragrolle, transportrolle tente, förderrolle, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 16,46*
€ 22,60*
7 Tage
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,66*
€ 51,59*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.