|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C172-4031582335743 Herst.-Nr.: 00071648 EAN/GTIN: 4031582335743 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung - TENTE Lenkrolle mit Feststeller - Rolle:Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polypropylen.,, Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen Technische Daten - TENTE Lenkrolle mit Feststeller - Rolle: - Rad-Ø 50 mm
- Reifenbreite 7 mm
- Rollenbreite 55 mm
- Rückenloch 10 mm
- Bauhöhe 54 mm
- Tragfähigkeit 40 kg
- Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rolle, Rollen, Rad, Räder, Räder Rollen, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Bockrolle, Bockrollen, Laufrolle, Laufrollen, Laufrad, Laufräder, Transportrolle, Transportrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Tragrolle, Tragrollen, Designrolle, Designrollen |
|  |  |
| |