Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 900 kg,FTP160x50-20 HL60


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582329551
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801166
EAN/GTIN:
     4031582329551
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Polyurethan-Reifen
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 900 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1500 kg
- TENTE Räder FTP160x50-20 HL60:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
900 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1500 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
2.882 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Tragrolle, tente polyurethan-reifen, polyurethan reifen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 45,07*
€ 59,72*
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,29*
€ 125,77*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,72*
€ 71,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,02*
€ 69,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,35*
€ 63,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.