Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 540 kg,FTP100x50-20 HL60


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582329391
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801149
EAN/GTIN:
     4031582329391
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Polyurethan-Reifen
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 540 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 900 kg
- TENTE Räder FTP100x50-20 HL60:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
540 kg
Tragfähigkeit (statisch):
900 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
1.676 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Tragrolle, tente polyurethan-reifen, polyurethan reifen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 34,58*
€ 46,36*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 79,66*
€ 101,27*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,87*
€ 54,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,97*
€ 51,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.