Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 137 mm, 537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582324587
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00035674
EAN/GTIN:
     4031582324587
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tragrolle
Lenkrolle, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Ausladung 36 mm
  • Bauhöhe 137 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Lenkrollen 5370PJP100P30-11:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
36 mm
Störkreis-durchmesser:
172 mm
Bauhöhe:
137 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.433 kg
Störkreisradius:
86 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen 100kg, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00036955
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.