Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rad, Rad-Ø 100 mm, Tragfähigkeit 80 kg,YGO100x32-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582323702
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00028829
EAN/GTIN:
     4031582323702
Suchbegriffe:
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
PP Rolle
PP-Rad
Produktbeschreibung - TENTE Rad YGO100x32-12:

Radkörper aus Polypropylen, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grau-spurlos, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Rad:

  • Rad-Ø 100 mm
  • Reifenbreite 32 mm
  • Tragfähigkeit 80 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 160 kg
Weitere Suchbegriffe: polypropylenrad tente, Rollen, Räder, Transportrollen, Tragrollen, Rad
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 172
k.A.
€ 7,50*
ab € 11,05*
€ 13,02*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.