Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rad, Rad-Ø 100 mm, Tragfähigkeit 150 kg,UAP100x32-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582322934
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00027031
EAN/GTIN:
     4031582322934
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Produktbeschreibung - TENTE Rad UAP100x32-8:

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Rad:

  • Rad-Ø 100 mm
  • Reifenbreite 32 mm
  • Tragfähigkeit 150 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 300 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Rad Kunststoff, tente polyurethan-reifen, polyamidrad, Rollen, Räder, Transportrollen, Tragrollen, Rad
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 172
k.A.
€ 7,50*
ab € 9,48*
€ 11,30*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.