Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 1000 kg,TOP200x50-25


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582322736
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00802937
EAN/GTIN:
     4031582322736
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg
- TENTE Räder TOP200x50-25:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
25 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1600 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
1.599 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Lager-Typ:
6205 nr
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Schwerlastrolle, Tragrolle, schwerlastrolle 200mm 1000kg, schwerlastrollen 1000kg, schwerlastrolle, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 33,03*
€ 44,13*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 75,90*
€ 96,63*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,03*
€ 48,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,87*
€ 47,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,36*
€ 45,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.