Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 700 kg,TOP125x50-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582322682
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801133
EAN/GTIN:
     4031582322682
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 700 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1400 kg
- TENTE Räder TOP125x50-20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1400 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
0.805 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Lager-Typ:
6204 nr
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Tragrolle, tente polyamidrad, polyamidrad, polyamidrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.