Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 300 kg,IEP125x50-20


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582319682
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801254
EAN/GTIN:
     4031582319682
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 600 kg
- TENTE Räder IEP125x50-20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Tragfähigkeit (statisch):
600 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 85 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.922 kg
Härte der Lauffläche:
A 68 Shore
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle tente, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 26,87*
€ 36,54*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 61,97*
€ 80,30*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,54*
€ 43,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,12*
€ 39,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.