Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse, Rad-durchmesser 50 mm,Bauhöhe 58 mm, AA


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582317534
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00071364
EAN/GTIN:
     4031582317534
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle mit lastabhängiger Radbremse nach EN 12529, Gehäuse aus Polypropylen, Bundstift mit Klemmring. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 8 mm
  • Rollenbreite 55 mm
  • Bundstift 11 x 20 mm
  • Bauhöhe 58 mm
- TENTE Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse AA23POI050B10-11x20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
8 mm
Bundstift:
11 x 20 mm
Störkreis-durchmesser:
98 mm
Bauhöhe:
58 mm
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Eigengewicht:
0.097 kg
Rollenbreite:
55 mm
Störkreisradius:
49 mm
Härte der Lauffläche:
D 65 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, lenkrolle tente 50mm, möbelrolle, möbelrolle 50mm, Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 2,66*
€ 4,13*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 10,81*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.