|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C172-4031582317350 Herst.-Nr.: 00071254 EAN/GTIN: 4031582317350 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung - TENTE Lenkrolle mit Feststeller - Rolle:Lenkrolle mit lastabhängiger Radbremse nach EN 12529, Gehäuse aus Polypropylen.,, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grau-spurlos, Gleitlager, Bundstift mit Klemmring Technische Daten - TENTE Lenkrolle mit Feststeller - Rolle: - Rad-Ø 50 mm
- Reifenbreite 8 mm
- Rollenbreite 55 mm
- Bundstift 11 x 20 mm
- Dom-Ø 45 mm
- Bauhöhe 61 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: vollgummi lenkrolle, Rolle, Rollen, Rad, Räder, Räder Rollen, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Bockrolle, Bockrollen, Laufrolle, Laufrollen, Laufrad, Laufräder, Transportrolle, Transportrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Tragrolle, Tragrollen, Designrolle, Designrollen |
|  |  |
| |