Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 56 mm, A520PJ


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582317329
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00073407
EAN/GTIN:
     4031582317329
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 10 mm
  • Rollenbreite 54 mm
  • Rückenloch 8 mm
  • Bauhöhe 56 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Lenkrollen A520PJI050L51-8:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
10 mm
Rückenloch:
8 mm
Störkreis-durchmesser:
96 mm
Bauhöhe:
56 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.075 kg
Rollenbreite:
54 mm
Störkreisradius:
48 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, lenkrolle 50x18 40kg, möbelrolle, möbelrolle 50mm, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 2,14*
€ 3,41*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,84*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00073408
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.