Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 750 kg,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582315776
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00804604
EAN/GTIN:
     4031582315776
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 58 mm
  • Bauhöhe 205 mm
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1500 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 9682FTP160P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Störkreis-durchmesser:
276 mm
Bauhöhe:
205 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1500 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
6.202 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle lenkrolle 160mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 147,46*
€ 181,92*
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,73*
€ 369,27*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,92*
€ 216,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,32*
€ 214,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,15*
€ 204,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,99*
€ 198,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,46*
€ 175,48
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 147,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801166
ab € 45,07*
Zubehör
Tente
00863584
ab € 38,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.