Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 155 mm, 347


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582306330
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00026171
EAN/GTIN:
     4031582306330
Suchbegriffe:
Bockrolle
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Fadenschutz, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 37 mm
  • Plattenabmessung 103 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Bauhöhe 155 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Bockrollen 3478DVJ125P62:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
37 mm
Plattenabmessung:
103 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.963 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle, tente bockrolle 125 mm, förderrolle, transportrolle tente, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 13,00*
€ 14,76*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,17*
€ 33,24*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00030521
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.