Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 800 kg,ITP200x50-20 flat


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582070330
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00800915
EAN/GTIN:
     4031582070330
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 800 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg
- TENTE Räder ITP200x50-20 flat:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1600 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.3 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle 200 mm 800 kg, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 55,95*
€ 71,96*
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 153,21*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,95*
€ 66,58
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.