Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 500 kg,ITP125x50-20 flat


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582070316
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00800948
EAN/GTIN:
     4031582070316
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 500 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1000 kg
- TENTE Räder ITP125x50-20 flat:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1000 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.85 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen polyurethan 125mm, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 33,47*
€ 45,00*
6 Tage
49
pro Stück
€ 6,99*
ab € 76,70*
€ 98,54*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,00*
€ 53,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.