Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg,PJP125x32-8 Shore D40


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582070262
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00026717
EAN/GTIN:
     4031582070262
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
PP Rolle
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Räder PJP125x32-8 Shore D40:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Achsloch-durchmesser:
8 mm
Nabenlänge:
36.5 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.276 kg
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
Weitere Suchbegriffe: PP-Rad, Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Tragrolle, tente pp rolle, pp rolle, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 9,09*
€ 12,84*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,18*
€ 28,86*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.