Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Radfeststeller, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582050035
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00003888
EAN/GTIN:
     4031582050035
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 50mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 19 mm
  • Plattenabmessung 60 x 60 mm
  • Plattenlochabstand 48/38 x 48/38 mm
  • Plattenloch 6,3 mm
  • Ausladung 24 mm
  • Bauhöhe 69 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller 2475PJI050P40:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Plattenabmessung:
60 x 60 mm
Plattenlochabstand:
48/38 x 48/38 mm
Plattenloch:
6,3 mm
Ausladung:
24 mm
Bauhöhe:
69 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.192 kg
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen mit Radfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 6,42*
€ 9,24*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,44*
€ 21,28*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00003887
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.