Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 160 mm, 247


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582030389
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00006670
EAN/GTIN:
     4031582030389
Suchbegriffe:
Bockrolle
tente bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Plattenabmessung 77 x 67 mm
  • Plattenlochabstand 61,5/56 x 51,5/46,5 mm
  • Plattenloch 8,5 mm
  • Bauhöhe 160 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Bockrollen 2478PJP125P50:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Plattenabmessung:
77 x 67 mm
Plattenlochabstand:
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch:
8,5 mm
Bauhöhe:
160 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.662 kg
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 18,45*
€ 25,19*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 42,42*
€ 56,62*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00026717
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.