Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 30 mm, Tragfähigkeit 30 kg, Bauhöhe 34 mm, 2198UO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582030068
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00021134
EAN/GTIN:
     4031582030068
Suchbegriffe:
Bockrolle
tente bockrolle 30kg
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 30 mm
  • Radbreite 15 mm
  • Plattenabmessung 45 x 20 mm
  • Plattenlochabstand 35 mm
  • Plattenloch 5,5 mm
  • Bauhöhe 34 mm
  • Tragfähigkeit 30 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 60 kg
- TENTE Bockrollen 2198UOI030P60-45X20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
30 mm
Radbreite:
15 mm
Plattenabmessung:
45 x 20 mm
Plattenlochabstand:
35 mm
Plattenloch:
5,5 mm
Bauhöhe:
34 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Tragfähigkeit (statisch):
60 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.031 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.