Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 14 mm, Tragfähigkeit 25 kg, Bauhöhe 17 mm, 2198UO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582030044
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00021120
EAN/GTIN:
     4031582030044
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
bockrolle tente
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 14 mm
  • Radbreite 14 mm
  • Plattenabmessung 30 x 17 mm
  • Plattenlochabstand 20 mm
  • Plattenloch 4 mm
  • Bauhöhe 17 mm
  • Tragfähigkeit 25 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 50 kg
- TENTE Bockrollen 2198UOI014P60-30x17:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
14 mm
Radbreite:
14 mm
Plattenabmessung:
30 x 17 mm
Plattenlochabstand:
20 mm
Plattenloch:
4 mm
Bauhöhe:
17 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Tragfähigkeit (statisch):
50 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.011 kg
Härte der Lauffläche:
D 65 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.