Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Stecknuss-Satz, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-965.2002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.2002
EAN/GTIN:
     4042146276501
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
965.2002
Material1:
Titanium
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Kunstledertasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,40*
€ 710,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,02*
€ 696,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,91*
€ 652,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,42*
€ 634,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
965.3810
ab € 33,71*
Sonstiges
KS Tools
965.3811
ab € 33,66*
Sonstiges
KS Tools
965.3812
ab € 33,67*
Sonstiges
KS Tools
965.3813
ab € 40,49*
Sonstiges
KS Tools
965.3814
ab € 34,77*
Sonstiges
KS Tools
965.3815
ab € 35,54*
Sonstiges
KS Tools
965.3816
ab € 36,96*
Sonstiges
KS Tools
965.3817
ab € 48,47*
Sonstiges
KS Tools
965.3818
ab € 48,78*
Sonstiges
KS Tools
965.3819
ab € 48,40*
Sonstiges
KS Tools
965.3808
ab € 33,94*
Sonstiges
KS Tools
965.3809
ab € 33,89*
Sonstiges
KS Tools
965.3857
ab € 81,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.