Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Flaschenzug, 2 Ketten à 2,5 m, 1,5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9907
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9907
EAN/GTIN:
     4042146541029
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Hebehaken
Kettenflaschenzug
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
15600 g
Herstellernummer:
963.9907
Kettenanzahl:
2 Ketten
Kettenlänge:
à 2,5 m
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
max. Hebelast:
1,5 t t
Variantenartikel:
963.9905
Weitere Suchbegriffe: Stirnradflaschenzug, flaschenzug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.290,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,99*
€ 2.869,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,32*
€ 2.843,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,73*
€ 2.765,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.290,37*
€ 2.725,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.