Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Nagel-/Knippeisen 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9707
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9707
EAN/GTIN:
     4042146540473
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
19 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1500 g
Herstellernummer:
963.9707
Gesamtlänge L in mm:
600 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Variantenartikel:
963.9705
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.