Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Grubenpickel 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9612
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9612
EAN/GTIN:
     4042146540213
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Grubenpickel (Funkenfrei)
grubenpickel (funkenfrei)
  • ohne Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
400 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
2200 g
Herstellernummer:
963.9612
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L in mm:
890 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Holz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.