Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Reinigungswerkzeug 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9565
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9565
EAN/GTIN:
     4042146539941
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schaber (Funkenfrei)
schaber (funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
110.0 mm
Außenmaß B2:
70.0 mm
Dicke D1 in mm:
20,0 mm
Dicke D2 in mm:
10,0 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1200 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
963.9565
Gesamtlänge L1 in mm:
40.0 mm
Teillänge L2 in mm:
125.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
480 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.