Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schaber 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9537
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9537
EAN/GTIN:
     4042146539774
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handschaber
Schaber (Funkenfrei)
handschaber
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
125 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
880 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
963.9537
Gesamtlänge L in mm:
220 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.9535
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.